front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
白/ネイビー
サイズ
L
注文コード
84786268
品番
PP303-19-L
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
色
白/ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
機能
制菌、制電、防汚、吸汗速乾
素材
ソフトラチネ
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった