front画像_1

CHM151-0104-3L レディスパンツ アシックス 84787135 CHM151-0104-3L レディスパンツ アシックス 84787135 CHM151-0104-3L レディスパンツ アシックス 84787135

レディスパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84787135 品番 CHM151-0104-3L
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ホワイト×ウォームブルー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)85 ウエスト(cm)81〜88 加工透け防止 機能制菌、制電、防汚、吸汗 股上(cm)25.5 ヒップ(cm)111 素材ソフトラチネ 太もも周り(cm)71 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする