front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
SS
注文コード
84789549
品番
CHM401-0183-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
色・サイズ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
着丈(cm)
67
寸法(cm)
(桁丈)41
機能
制菌、制電、防汚、吸汗速乾、ストレッチ
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
男女兼用
商品説明動画
asics 2024 メディカルユニフォーム
参考になった
asics 2024 メディカルユニフォーム
参考になった