front画像_1

CHM401-0183-S スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84789558 CHM401-0183-S スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84789558 CHM401-0183-S スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84789558 CHM401-0183-S スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84789558 CHM401-0183-S スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84789558 CHM401-0183-S スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84789558

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) ホワイト×ネイビー サイズS 注文コード84789558 品番CHM401-0183-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は色・サイズなど78種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト×ネイビー サイズS 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 着丈(cm)68 寸法(cm)(桁丈)43 機能制菌、制電、防汚、吸汗速乾、ストレッチ 素材ハイパーストレッチトリコット 性別男女兼用

商品説明動画

asics 2024 メディカルユニフォーム
asics 2024 メディカルユニフォーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする