front画像_1

CHM651-0101-M メンズパンツ アシックス 84790836 CHM651-0101-M メンズパンツ アシックス 84790836 CHM651-0101-M メンズパンツ アシックス 84790836 CHM651-0101-M メンズパンツ アシックス 84790836

メンズパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84790836 品番 CHM651-0101-M
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ホワイト サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)78〜84 加工透け防止 機能制菌、制電、防汚、吸汗 股上(cm)24 ヒップ(cm)102 素材ソフトラチネ 太もも周り(cm)67 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする