front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ドクターパンツ
パンツ メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84790994
品番
CHM652-90-L
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
82〜88
裏地
付き
機能
制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
106
素材
ハイパーストレッチトリコット
裾上げ
未加工
太もも周り(cm)
70
性別
メンズ