front画像_1

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) グレー×ロイヤルブルー サイズS 着丈(cm)69 注文コード84791125 品番CHM854-4043-S
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は色・サイズ・着丈など90種類から選べます 他の種類を見る
グレー×ロイヤルブルー サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 肩幅(cm)41 袖丈(cm)25 着丈(cm)69 機能制菌、吸汗、制電、防汚 素材ソフトラチネ 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする