front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
ブルー×グレー
サイズ
LL
着丈(cm)
76
注文コード
84791606
品番
CHM856-30-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
色・サイズ・着丈
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー×グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
寸法(cm)
(桁丈)49
機能
制菌、ストレッチ、吸汗速乾、制電、防汚、汗染み防止
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ