front画像_1

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) ネイビー×ブループリント サイズ3L 着丈(cm)78 注文コード84791920 品番CHM858-93-3L
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズ・着丈など90種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー×ブループリント サイズ3L 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)78 寸法(cm)(桁丈)51 機能制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 素材ハイパーストレッチトリコット 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする