製品画像
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
輸入薄物クロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84793417
品番
QBC093B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
土木産業資材・レジャーで幅広く使用されている薄手ブルーシートです。
用途
仮設、住宅現場での仮設置カバー、霜よけなど。
建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。
トラスコ品番
498-3932
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
色
ブルー
長さ(m)
100
幅(m)
0.9