代表画像

FRND1015 ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ 萩原工業 84793636 FRND1015 ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ 萩原工業 84793636 FRND1015 ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ 萩原工業 84793636 FRND1015 ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ 萩原工業 84793636

ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84793636 品番 FRND1015
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

スタンダード#3000ブルーシートの大型サイズ品。
再生原料を60%以上使用した環境配慮品です。

用途建設工事用シート/建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生/資材カバー/その他養生用に。 トラスコ品番553-2854 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.25 ブルー 長さ(m)14.9 番手#3000 引裂強度(N)タテ150×ヨコ100 引張強度(N/50mm)タテ665×ヨコ575 ハトメピッチ(cm)100 幅(m)9.79 耐久性期間:約2年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする