代表画像
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(m)
14.9
トラスコ品番
553-2856
注文コード
84793654
品番
FRND1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダード#3000ブルーシートの大型サイズ品。
再生原料を60%以上使用した環境配慮品です。
用途
建設工事用シート/建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生/資材カバー/その他養生用に。
トラスコ品番
553-2856
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.25
色
ブルー
長さ(m)
14.9
番手
#3000
引裂強度(N)
タテ150×ヨコ100
引張強度(N/50mm)
タテ665×ヨコ575
ハトメピッチ(cm)
100
幅(m)
15.12
耐久性
期間:約2年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません