代表画像
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84793670
品番
FRND2020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
スタンダード#3000ブルーシートの大型サイズ品。
再生原料を60%以上使用した環境配慮品です。
用途
建設工事用シート/建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生/資材カバー/その他養生用に。
トラスコ品番
553-2855
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.25
色
ブルー
長さ(m)
19.9
番手
#3000
引裂強度(N)
タテ150×ヨコ100
引張強度(N/50mm)
タテ665×ヨコ575
ハトメピッチ(cm)
100
幅(m)
19.63
耐久性
期間:約2年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません