ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 光学測定器
ブロードウォッチの 内視鏡
ファイバースコープカメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84794467
品番
FIB-LCAM-1L-2M
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
・LED ライト付きで暗い場所の確認が可能 ・高画質1080P ・IP67相当の防水
・2.4インチの液晶ディスプレイ付き ・フル充電で約4時間動作
セット内容
本体、先端アクセサリー(3種)、USB 充電ケーブル
質量(g)
約200
電源
USB(DC5V)
ケーブル長(m)
カメラ:約2
本体寸法(mm)
約80×200×30
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.5
ディスプレイ
2.4 インチ
解像度
1920×1080 ピクセル
焦点距離
1〜13cm
動作温度範囲(℃)
0〜50
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。