150kg 運搬車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード84795097 品番EA520BL-301A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,310
販売価格(税別)
22,100

折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。各側面には荷物固定用のバンジーコードやネットを引っかける切り欠き形状を設けました。片手で持ちやすいよう荷台中央に穴を設けました。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。

材質ポリプロピレン 質量(kg)3.8 ブルー 車輪径(Φmm)100(グレーエラストマー車) キャスター4輪(自在×2、固定×2) 床面高さ(mm)176 押手高さ(mm)916 荷台寸法(幅)(mm)465 荷台寸法(奥行)(mm)760 積載均等耐荷重(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする