OPP梱包用テープ(透明/6巻)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6巻) 注文コード84796016 品番EA943KA-1CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,475
販売価格(税別)
2,250

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。

材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04 透明 径(Φmm)内芯径:76.2 長さ(m)100 粘着力(N/cm)2.9 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする