カットフィルター(エアコン・換気口用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1枚) 注文コード84796610 品番EA997PR-25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。

用途エアコン、室内換気扇、通風口など セット内容フィルター1枚、取付テープ 材質抗菌・防臭加工不繊布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)400×800 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする