防草シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 注文コード84802849 品番EA952AD-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800

設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。果樹園の防草兼反射シート代用。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。

材質ポリオレフィン系 厚さ(mm)約0.5〜0.6 寸法(m)2×25 遮光率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする