エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの レーキ/トンボ/ジョレン
エスコの レーキ/トンボ
レーキ(竹・5本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
注文コード
84803750
品番
EA650RA-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,393
販売価格(税別)
¥
7,630
バスケットに入れる
材質
先端・柄:竹
全長(mm)
約1560
質量(g)
約830
先端幅(mm)
約500
注意
※柄にコーティングはされていません。