耐久ラインテープ 黄/黒 50mm巾×20m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84804477 品番CE0135259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
材質基材:ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム、粘着剤:無溶剤ゴム系 幅(mm)約50 厚さ(mm)0.16 長さ(m)20 特性耐久

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする