曜日別特売
LWLFC18C2R150BH リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC18C2R150BH IKO(日本トムソン) 84808650

リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC18C2R150BH

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84808650
品番
LWLFC18C2R150BH
参考基準価格(税別)¥20,690販売価格(税込)¥21,622
販売価格(税別)
19,656

・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。

材質
ステンレス鋼
サイズ
18
タイプ
ショート
構造
ボール保持
レール長さ(mm)
トラック:150
ユニット数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする