曜日別特売
CRB5013C1 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB5013C1 IKO(日本トムソン) 84818635

標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB5013C1CRB5013C1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84818635
品番
CRB5013C1
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

タイプ
総ころ
シール
開放形
寸法d(mm)
50
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
13
基本静定格荷重Co(N)
18400
基本動定格荷重C(N)
14200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする