クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU100-260R

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84819107 品番CRWU100-260R
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,670
販売価格(税別)
119,700

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。

寸法L(mm)260 寸法H(mm)31 テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:3×50、W3:50、W4:25、W7:64 寸法W(mm)100 ストローク長(mm)最大:165 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする