Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXNS(低断面ブロック形・スライドユニット) MXNSG55C1T2HS1

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84819694 品番MXNSG55C1T2HS1
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥100,843
販売価格(税別)
91,675

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。

材質炭素鋼 サイズ55 タイプロング 寸法H(mm)アッセンブリ:63 寸法L1(mm)スライドユニット:238 寸法L2(mm)スライドユニット:95 寸法N(mm)アッセンブリ:23.5 寸法H1(mm)アッセンブリ:9 寸法W1(mm)スライドユニット:110 寸法W2(mm)スライドユニット:100 寸法W3(mm)スライドユニット:37.5 寸法W4(mm)スライドユニット:12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする