旋削形ニードルベアリング RNA48・NA48 NA4852

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84826010 品番NA4852
参考基準価格(税別)¥347,600 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

・旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。・外輪は安定した剛性をもち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。・内輪なしと内輪付きがあり、内輪なしは軸を軌道面として使えば、コンパクトな設計が可能です。・この軸受はつば付外輪に、独自の軽量で剛性のある保持器と針状ころを組み合わせたものです。・回転中は保持器によって針状ころを正確に案内し、最適な荷重分布が得られます。・メートル系のNA48は、ISO規格に準じた軸受です。

仕様組込み内輪:LRT26028560 形状NA48 タイプ内輪付き シール開放形 寸法d(mm)260 許容回転数(min-1[r.p.m])1100 寸法Fw(mm)285 主要寸法C(mm)60 主要寸法D(mm)320 参考質量(g)11000 基本静定格荷重Co(N)1220000 基本動定格荷重C(N)354000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする