IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイド
リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM2M1R660H
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
返品不可
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84826798
品番
LRWM2M1R660H
参考基準価格(税別)
¥43,050
販売価格(税込)
¥44,988
販売価格(税別)
¥
40,898
バスケットに入れる
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様
スライドメンバーの個数:1
寸法H(mm)
アッセンブリ:19
寸法W(mm)
アッセンブリ:33
大きさ
2
寸法H1(mm)
スライドメンバー:18
寸法W1(mm)
アッセンブリ:39.6
寸法W2(mm)
スライドメンバー:22.9
寸法H3(mm)
スライドメンバー:7.5
基本静定格荷重(N)
10800
基本動定格荷重(N)
9700
寸法W4(mm)
スライドメンバー:8
レール長さ(mm)
トラックレール:660