ホワイトサム
ENDO NEW スライドスケール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・コード・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
【本体】アルミニウム合金【爪】18-8ステンレス【両側の蓋】PP
コード
999003160
寸法(mm)
650×50×20
注文コード
84839207
品番
大
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ケーキや生地に等間隔で印(マーク)をつけるスケールです。爪は、10ケ付属しております。サイド部を取り外して、爪(別売)の追加も可能です。
材質
【本体】アルミニウム合金【爪】18-8ステンレス【両側の蓋】PP
コード
999003160
寸法(mm)
650×50×20
注意
※印(マーク)をつけるスケールです。カットするものではありません。