曜日別特売
小 ENDO NEW スライドスケール ホワイトサム 84839216

ENDO NEW スライドスケール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は材質・コード・寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
【本体】アルミニウム合金【爪】18-8ステンレス【両側の蓋】PP
コード
999003170
寸法(mm)
500×50×20
注文コード
84839216
品番
小
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ケーキや生地に等間隔で印(マーク)をつけるスケールです。爪は、10ケ付属しております。サイド部を取り外して、爪(別売)の追加も可能です。

材質
【本体】アルミニウム合金【爪】18-8ステンレス【両側の蓋】PP
コード
999003170
寸法(mm)
500×50×20
注意
※印(マーク)をつけるスケールです。カットするものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする