シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IRB188

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84842864 品番IRB188
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。

仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA228Z 軸径(Φmm)28.575 軸径(inch)1.125 寸法d(mm)28.575 寸法F(mm)34.925 取付関係寸法(最大da)(mm)33.9 寸法B(mm)13.08 寸法F(inch)1.375 取付関係寸法(最小da)(mm)33.2 取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6 寸法d(inch)1.125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする