IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ブロック
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES15C1R1200SL
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84843038
品番
LWES15C1R1200SL
参考基準価格(税別)
¥59,520
販売価格(税込)
¥62,198
販売価格(税別)
¥
56,544
バスケットに入れる
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
15
タイプ
スタンダード
レール長さ(mm)
トラックレール:1200
ユニット数
1