DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 框
リモデル框6TU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
長さ(mm)
2950
色
クリアベージュ
注文コード
84843816
品番
YR53-13MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,400
この商品は
長さ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
床のリフォームを美しく仕上げる造作材。
長さ(mm)
2950
色
クリアベージュ
厚さ(mm)
6.3
寸法(mm)
97×157×2950
基材
MDF
表面
特殊オレフィンシート
対応製品
ハピアフロア6Tベーシック柄
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品