ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF460A/M3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84847290 品番SF460A/M3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥334
販売価格(税別)
304

・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。

軸径(Φmm)4 タイプ 寸法L(mm)60 寸法F(mm)4 参考質量(g)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする