IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の 台形ねじ、スクリューナット
IKO(日本トムソン)の 台形ナット
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG25R1100S1
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84847430
品番
LSAG25R1100S1
参考基準価格(税別)
¥34,730
販売価格(税込)
¥36,293
販売価格(税別)
¥
32,994
バスケットに入れる
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質
炭素鋼
サイズ
25
タイプ
中実軸
軸長(mm)
スプライン:1100
寸法d
25
寸法d1
19.4