ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R600S1

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84847615 品番LSAGT10R600S1
参考基準価格(税別)¥25,010 販売価格(税込) ¥26,136
販売価格(税別)
23,760

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。

材質炭素鋼 サイズ10 タイプ中空軸 軸長(mm)スプライン:600 寸法d10 寸法d18.9 寸法d24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする