ストロークロータリブッシング ST(汎用) ST100130100

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84848166 品番ST100130100
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。

タイプST(汎用) シール開放形 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)1.5 寸法r(mm)2 寸法D(mm)130 寸法L2(mm)86 寸法T(mm)3 寸法Fw(mm)100 最大ストローク(mm)132 基本静定格荷重Co(N)14800 基本動定格荷重C(N)8820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする