マイクロリニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL1C1R18YT0

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84848279 品番LWL1C1R18YT0
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥9,154
販売価格(税別)
8,322

・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅1mmから3mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。・LWL1は、トラックレール幅1mm、スライドユニット幅4mm、アッセンブリ高さ2.5mmと、世界最極小サイズを実現しています。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。

材質ステンレス鋼 サイズ1 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:4.2 寸法L1(mm)スライドユニット:6.5 構造ボール非保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:2 寸法L3(mm)スライドユニット:3.9 寸法N(mm)アッセンブリ:1.5 寸法H1(mm)アッセンブリ:2.2 寸法W2(mm)スライドユニット:4 ユニット数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする