仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2
質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)
長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25
モータータイプBLDC (ブラシレス)
チェーンスピード(m/s)最大出力時20
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)(本体)5
全長(cm)最大400(バーを含む)
バッテリーLi-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)36
騒音レベル(dB(A))(耳元)83
長さ(inch)(バー)10
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A)
オイルタンク容量(L)0.15