神馬本店
長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
7
5
¥5,198
7
¥5,198
9
¥5,198
11
¥5,198
13
¥5,198
15
¥5,198
17
¥5,198
19
¥5,198
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863086
品番
E2301
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
前閉じでも開衿でも着られる、襟元2WAY仕様。
サイズ
7
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
61
バスト(cm)
95
色
ピンク
機能
半袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能
素材
ポリエステル65%、綿35%
入数
1枚
性別
女性用