曜日別特売
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863095

※使用例

WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863095
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863095
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863095
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863095
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863095
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863095
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863095
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863095

バレルパンツ(総ゴム)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
ウエスト(cm)100-108
色ブラック
サイズ5L
股下(cm)80
内容量1枚注文コード84863095品番WN100P-7
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

さらりと爽やかで伸びやかな”トロピカル2WAYストレッチ”を使用。

色
ブラック
サイズ
5L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
100-108
ヒップ(cm)
129
機能
ウエスト紐付 / オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする