曜日別特売
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863181

※使用例

WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863181
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863181
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863181
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863181
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863181
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863181
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863181
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863181

バレルパンツ(総ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)69-77
色ブラック
サイズL
股下(cm)78
内容量1枚注文コード84863181品番WN100P-7
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

さらりと爽やかで伸びやかな”トロピカル2WAYストレッチ”を使用。

色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
69-77
ヒップ(cm)
108
機能
ウエスト紐付 / オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする