曜日別特売
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863296

※使用例

WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863296
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863296
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863296
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863296
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863296
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863296
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863296
WN100P-7 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84863296

バレルパンツ(総ゴム)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
ウエスト(cm)92-100
色ブラック
サイズ4L
股下(cm)80
内容量1枚注文コード84863296品番WN100P-7
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

さらりと爽やかで伸びやかな”トロピカル2WAYストレッチ”を使用。

色
ブラック
サイズ
4L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
92-100
ヒップ(cm)
124
機能
ウエスト紐付 / オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする