SN74L-2 サマージャケット 神馬本店 84863436

※使用例

SN74L-2 サマージャケット 神馬本店 84863436
SN74L-2 サマージャケット 神馬本店 84863436
SN74L-2 サマージャケット 神馬本店 84863436
SN74L-2 サマージャケット 神馬本店 84863436
SN74L-2 サマージャケット 神馬本店 84863436

サマージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ9
肩幅(cm)38
グレー
内容量1枚注文コード84863436品番SN74L-2
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロングシーズン活躍する万能丈

グレー
サイズ
9
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
51
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 抗菌防臭 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル100%
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする