SN74L-1 サマージャケット 神馬本店 84863725

※使用例

SN74L-1 サマージャケット 神馬本店 84863725
SN74L-1 サマージャケット 神馬本店 84863725
SN74L-1 サマージャケット 神馬本店 84863725
SN74L-1 サマージャケット 神馬本店 84863725
SN74L-1 サマージャケット 神馬本店 84863725

サマージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ11
肩幅(cm)39
ネイビー
内容量1枚注文コード84863725品番SN74L-1
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロングシーズン活躍する万能丈

ネイビー
サイズ
11
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
52
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 抗菌防臭 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル100%
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする