※使用例
神馬本店
バレルパンツ(総ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
64-70
52-58
58-64
64-70
69-77
76-84
84-92
92-100
100-108
色
ブラック
グレー
ブラック
サイズ
M
4L
5L
L
LL
M
S
SS
XL
股下(cm)
78
73
76
78
80
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863996
品番
WN100P-7
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
さらりと爽やかで伸びやかな”トロピカル2WAYストレッチ”を使用。
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
64-70
ヒップ(cm)
104
機能
ウエスト紐付 / オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
男女兼用