曜日別特売
E2301 長袖ブラウス 神馬本店 84864249

 

E2301 長袖ブラウス 神馬本店 84864249
E2301 長袖ブラウス 神馬本店 84864249

長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ15
内容量1枚注文コード84864249品番E2301
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

前閉じでも開衿でも着られる、襟元2WAY仕様。

サイズ
15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
64
バスト(cm)
109
色
ピンク
機能
半袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能
素材
ポリエステル65%、綿35%
入数
1枚
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする