※使用例
神馬本店
サマージャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5
17
9
11
13
15
5
7
19
肩幅(cm)
36
42
38
39
40
41
36
37
43
色
グレー
グレー
ネイビー
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84864258
品番
SN74L-2
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ロングシーズン活躍する万能丈
色
グレー
サイズ
5
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
49
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 抗菌防臭 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
88
素材
ポリエステル100%
性別
女性用