曜日別特売
WN100P-2 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84864931

※使用例

WN100P-2 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84864931
WN100P-2 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84864931
WN100P-2 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84864931
WN100P-2 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84864931
WN100P-2 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84864931
WN100P-2 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84864931
WN100P-2 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84864931
WN100P-2 バレルパンツ(総ゴム) 神馬本店 84864931

バレルパンツ(総ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)64-70
色グレー
サイズM
股下(cm)78
内容量1枚注文コード84864931品番WN100P-2
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

さらりと爽やかで伸びやかな”トロピカル2WAYストレッチ”を使用。

色
グレー
サイズ
M
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
64-70
ヒップ(cm)
104
機能
ウエスト紐付 / オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする