オカ
オカの キッチン・調理用品
オカの 保存容器・調味料入れ
オカの シール容器・フードコンテナ
プリス ベジマジ あらう スリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84865000
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
ボウル、フタ/AS樹脂 ざる/ABS樹脂
色
グリーン
質量(g)
245
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×10.5×7