※使用例
神馬本店
バレルパンツ(総ゴム)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
92-100
52-58
58-64
64-70
69-77
76-84
84-92
92-100
100-108
色
グレー
グレー
ブラック
サイズ
4L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
XL
股下(cm)
80
73
76
78
80
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84865071
品番
WN100P-2
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
さらりと爽やかで伸びやかな”トロピカル2WAYストレッチ”を使用。
色
グレー
サイズ
4L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
92-100
ヒップ(cm)
124
機能
ウエスト紐付 / オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
男女兼用