神馬本店
長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84865326
品番
E2301
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
前閉じでも開衿でも着られる、襟元2WAY仕様。
サイズ
5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
60
バスト(cm)
92
色
ピンク
機能
半袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能
素材
ポリエステル65%、綿35%
入数
1枚
性別
女性用